Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Schnellsteckkupplung
>
Artikel
Schnellkupplung; 16bar; Anschluss-Stutzen; -20÷100°C; DN 7,6; 8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-10-320-5003
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
10 320 5003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchstutzen
Hersteller:
CEJN
Steckverbinder:
DN 7,6
Betriebstemperatur:
-20...100°C
Betriebsdruck:
16bar
Verbindungsausführung:
Anschluss-Stutzen
Leitungsdurchmesser:
8mm
Art des hydraulischen Zubehörs:
Schnellkupplung
... >
Lager 2805
>
Hydraulik
>
Krafthydraulik
Weitere Suchbegriffe:
Gewindetülle
,
Schlauchgewindetülle
,
Schlauchnippel
,
Schlauchtülle
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellsteckkupplung
,
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
cejn schlauchkupplung
,
schlauchkupplung
,
schlauchkupplung c45
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
783
1
€ 8,90*
ab € 1,92*
€ 3,06*
Lager 656
36 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,35*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,26*
€ 3,69*
Lager 245
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 6,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CE-103202062 Arbo-Schnellkupplung StreamLine STANDARD
CEJN
10 320 2062
ab € 16,49*
Zubehör
CE-103202202 Arbo-Schnellkupplung G1/4" Innengewinde Euro
CEJN
10 320 2202
ab € 14,33*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Stahl, R1/4 Stecker, Mit Gewinde
CEJN
103202152
ab € 14,12*
Zubehör
CEJN Sicherheitskupplung eSafe 320 8 mm Schlauchinnendurchmesser
CEJN
103202003
ab € 14,33*
Zubehör
PU128SL STD DRUCKLUFTschlauch 8x12 - 25 m1 - 20 bar
Mebra
185CRT8X12B25RB
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen