Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 40; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10-40-A-0254-C
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     10-40-A-0254-C-4-08-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GCT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 1A
Länge: 254mm
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 40
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,52586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 614,51*
€ 731,2669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 589,49*
€ 701,4931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 562,16*
€ 668,9704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 543,68*
€ 646,9792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 525,86*
€ 625,7734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.