Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 10mm; Lw: 1480mm; -30÷80°C; ALPHA POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     2805-10-AT10/1480-AP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 AT10 / 1480 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Einheitspreis: Nein
Ausführung: metrisch;wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA POWER
Profil-Art: AT10
Seilbreite: 10mm
Nominallänge: 1480mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 38,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 41,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 27,07*
€ 42,23*
1
€ 3,19*
ab € 84,73*
€ 106,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.