Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T5; W: 10mm; Lw: 275mm; -30÷80°C; ALPHA POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt ALPHA POWER 10 T5 / 275 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 10 T5 / 275 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 10 T5 / 275 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-10-T5/275-AP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 T5 / 275 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausführung: metrisch;wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA POWER
Profil-Art: T5
Seilbreite: 10mm
Nominallänge: 275mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,81*
1
€ 4,95*
ab € 7,3707*
€ 10,5307*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,13*
€ 10,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.