Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ C; weiblich; PIN: 64; a+c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ C; weiblich; PIN: 64; a+c
Steckverbinder: DIN 41612; Buchse; Typ C; weiblich; PIN: 64; a+c
Artikel-Nr.:
     2805-100-964-433
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     100-964-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Serie: HI-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+c
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 3A
Max. Spannung: 300V
Elektrische Montage: THT
Leitungslänge: 3,4mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.