Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.16bar; PVC; 6,3mm; -20÷60°C; Druckluft


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100050
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     100050
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: PVC
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: max. 16bar
Leitungsaußendurchmesser: 11mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6,3mm
Eigenschaften pneumatischer Elemente: 5-lagige Konstruktion mit hochfester Polyesterfaserverstärkung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.