Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 6,8uF; 100VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 60mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 6,8uF; 100VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 60mΩ
Kondensator: Polymer; 6,8uF; 100VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 60mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-100SXE6R8M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     100SXE6R8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 60mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SXE
Betriebsstrom: 0,34A
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,86*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,842*
€ 1,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.