Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene; -25÷45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene; -25÷45°C
Modul: Sicherheitsrelais; 24VAC; 24VDC; für DIN-Schiene; -25÷45°C
Artikel-Nr.:
     2805-101163475
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SRB301LC 24VAC/DC
EAN/GTIN:
     4250116201532
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Hersteller: SCHMERSAL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...45°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: 2 Kanäle mit Erkennung von Zwischenkanalkurzschlüssen
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Anwendung: Nothalt
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Sicherheitskategorie: 4
Herstellerserie: SRB 301LC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Sicherheitsausgänge: NO x3
Nebenausgänge: NC x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 188,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,19*
€ 188,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,81*
€ 193,16*
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 196,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 199,72*
€ 238,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.