Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; EPIC H-BS; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; EPIC H-BS; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-10170600
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10170600
EAN/GTIN:
     4044773500790
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe H-B 16
Nennstrom: 35A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: EPIC H-BS
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.