Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 16; 16+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 16; 16+PE
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 16; 16+PE
Artikel-Nr.:
     2805-10200160000
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10200160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Gehäuse: Größe 16A
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 16A
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: Han Kit
Steckverbinder-Ausgangssystem: 16+PE
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Leitungsaußendurchmesser: 5...12mm
Räumliche Orientierung: gewinkelt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: Han-KIT 16A
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,03*
€ 56,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 55,98*
€ 90,41*
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 117,14*
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 142,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.