Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 1,4mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,4mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,4mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1030-1400-45
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1030 1400 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1,40 mm
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,4mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 36m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,61*
€ 24,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.