Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 1,7mm; 0,25kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,7mm; 0,25kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,7mm; 0,25kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1030-1700-44
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1030 1700 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,7mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,25kg
Packungsinhalt: 12m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,73*
€ 16,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.