Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 1,7mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,7mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,7mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1030-1700-45
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1030 1700 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 25m
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,7mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,29*
€ 26,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.