Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 1,8mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,8mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 1,8mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1030-1800-47
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1030 1800 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,8mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 44m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,47*
€ 46,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.