Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPDT; 2,5A/240VAC; IP67; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-103003076
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMERSAL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung 2m
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2,5A / 240V AC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.