Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,06mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,06mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,06mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1032-1060-47
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1032 1060 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1.06mm
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,06mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 126m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,04*
€ 55,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,27*
€ 55,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,20*
€ 43,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.