Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,5mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,5mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,5mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1032-1500-45
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1032 1500 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1,5mm
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,5mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 32m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,58*
€ 32,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.