Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,6mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,6mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,6mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1032-1600-45
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1032 1600 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,6mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Einheitspreis: ID1255 Gewicht netto
Gewicht netto: 0,5kg
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 28m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,22*
€ 30,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.