Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,6mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,6mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,6mm; 1kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1032-1600-47
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1032 1600 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1,6 mm
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,6mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 56m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,67*
€ 54,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.