Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,8mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,8mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,8mm; 0,5kg; max.200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-1032-1800-45
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     1032 1800 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Hersteller: SYNFLEX
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: max. 200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,8mm
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: W 210
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 22m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,59*
€ 30,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.