Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SD; SMT; selektiv vergoldet; LCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; SD; SMT; selektiv vergoldet; LCP
Steckverbinder: für Karten; SD; SMT; selektiv vergoldet; LCP
Artikel-Nr.:
     2805-104C-TAA1
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     104C-TAA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Gehäuse-Material: LCP
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Karten-Art: SD
Betriebsstrom max.: 0,5A
Eigenschaften der Karten Steckverbinder: Kontakte zur Kartenerkennung;Kontakte zum Erkennen von Schreibschutz auf den Karten
Elektrische Montage: SMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.