Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; OFF-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; OFF-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; OFF-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-1050.2102
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1050.2102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Hersteller: Marquardt
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10mm
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig)
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,9N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Passendes Zubehör: 191.071.011;191.071.021;191.071.101;191.078.013;191.078.023
Herstellerserie: 1050
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,10*
€ 8,95*
ab € 2,00*
€ 3,11*
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,14*
2 Tage
132
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.