Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 2A/24VDC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 2A/24VDC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 2A/24VDC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-1056.0351
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1056.0351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter marquardt
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 13x6,3x8mm
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 24V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,3N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 1056
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,14*
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 4,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,70*
1 Tag
136
€ 14,99*
ab € 4,98*
€ 13,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.