Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 16; vernickelt; 0,75÷2mm2; Stanzkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 16; vernickelt; 0,75÷2mm2; Stanzkontakte
Kontakt; weiblich; 16; vernickelt; 0,75÷2mm2; Stanzkontakte
Artikel-Nr.:
     2805-1062-16-0122/C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1062-16-0122
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEUTSCH
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Steckverbinder-Serie: DT;DRC;HD10;HD30;AEC;DRB;DTV;STRIKE;HDP20;Jiffy Splice
Steckverbinder-Variante: Stanzkontakte
Leitungsquerschnitt: 0,75...2mm2
Verpackungs-Art: von Rolle
Stückzahl pro Rolle: 4000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: DTT-16-00
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.