Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1kW; 40÷44,2V; 17,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10BJ36A-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10BJ36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 17,2A
Durchbruchspannung: 40...44,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: eaton_202305
Verlustleistung pro Impuls max.: 1kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.