Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 560uF; 10VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-10SEP560M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEP560M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 13mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 5230mA
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 128,09*
€ 161,18*
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 211,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,18*
€ 191,8042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,52*
€ 191,0188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,86*
€ 179,5234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,67*
€ 170,9673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,09*
€ 152,4271
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,64045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.