Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 56uF; 10VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10SEP56M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEP56M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 56µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 45mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 1,7A
Herstellerserie: OS-CON
#Werbeaktionen: panasonic_202309_lp;panasonic_202407_lp
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,41676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 718,395*
€ 854,89005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 710,49*
€ 845,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 667,605*
€ 794,44995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 652,095*
€ 775,99305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 625,14*
€ 743,9166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.