Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 270uF; 10VDC; SEQP; THT; ±20%; -55÷125°C; 25mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10SEQP270M+T
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEQP270M+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 25mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SEQP
Betriebsstrom: 1,17A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.