Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 560uF; 10VDC; SEQP; THT; ±20%; -55÷125°C; 13mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10SEQP560M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEQP560M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 13mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SEQP
Betriebsstrom: 1655mA
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,7202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,38*
€ 214,6522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,97*
€ 212,9743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,09*
€ 202,4071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,66*
€ 187,6154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,04*
€ 171,4076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.