Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 56uF; 10VDC; SEQP; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10SEQP56M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEQP56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 56µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 45mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SEQP
Betriebsstrom: 537mA
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,46522* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 275,42*
€ 327,7498
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 264,00*
€ 314,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,99*
€ 299,8681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 245,96*
€ 292,6924
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 232,61*
€ 276,8059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.