Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm
Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm
Artikel-Nr.:
     2805-11100.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11100.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC;72V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 60x33x41mm
Betriebsstrom max.: 10A
Temperaturregelbereich: 0...60°C
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: Federzugklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,01*
€ 14,51*
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 18,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 18,95*
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 19,11*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 12,16*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.