Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm
Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Federzugklemmen; 60x33x41mm
Artikel-Nr.:
     2805-11100.9-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11100.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC;72V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 60x33x41mm
Betriebsstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: Federzugklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Temperaturregelbereich: 32...140°F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,02*
€ 14,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 17,81*
€ 6,90*
ab € 13,62*
€ 19,23*
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 20,43*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 12,17*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.