Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; BNC männlich,beiderseitig; Isolation: PTFE; 50Ω; 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-112655
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Nickel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;BNC männlich
Weitere Suchbegriffe: amphenol bnc adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 11,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 12,62*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 11,65*
€ 18,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
8589-0863
ab € 269,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.