Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere; L: 150mm; L.Klingen: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere; L: 150mm; L.Klingen: 50mm
Schere; L: 150mm; L.Klingen: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-1128BAX
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     011280088
EAN/GTIN:
     8014230783949
Hersteller: BETA
Länge: 0,15m
Werkzeug-Typ: Schere
Länge der Spitze: 50mm
Werkzeuganwendung: universell;zum Schneiden von Kunststoff- und Gummiprofilen
Einheitspreis: Nein
Standardausstattung: Schutzkappe für Klinge
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.