Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷16bar; Klasse: 2,5; 80mm; -20÷60°C; IP65; 113.53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷16bar; Klasse: 2,5; 80mm; -20÷60°C; IP65; 113.53
Manometer; 0÷16bar; Klasse: 2,5; 80mm; -20÷60°C; IP65; 113.53
Artikel-Nr.:
     2805-113.53-30124352
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     30124352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Dichtheitsklasse: IP65
Durchmesser: 80mm
Anschlüsse: M20 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Hydraulik;für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen oder Vibrationen;Kompressoren
Druckmessbereich: 0...16bar
Genauigkeitsklasse: 2,5
Herstellerserie: 113.53
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.