Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 100V; If: 55Ax2; PRM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-113CNQ100-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     113CNQ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: PRM2
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsstrom: 55A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 720A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.