Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; BNC männlich,beiderseitig; gerade; 7,62m; 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 75 Ω, RG-59, Tülle
Artikel-Nr.:
     2805-115101-20-300
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG59
Impedanz: 75Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 7,62m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;BNC männlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 39,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 45,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.