Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 3x22AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 3x22AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m
Leitungen; Alpha Essential C&C; 3x22AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1173C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1173C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2576;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,37mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 3x22AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,06967*
€ 1,50167*
Lager 2805
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,059*
€ 1,76934*
1 Tag
12
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 25,91*
€ 47,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,76934*
€ 2,10551
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,66934*
€ 1,98651
pro Meter
ab 90 Meter
€ 1,48834*
€ 1,77112
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42834*
€ 1,69972
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 53,0802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,05*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30140
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.