Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: analoger Signale; für DIN-Schiene; 24VDC; 0÷70°C; ACT20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: analoger Signale; für DIN-Schiene; 24VDC; 0÷70°C; ACT20M
Wandler: analoger Signale; für DIN-Schiene; 24VDC; 0÷70°C; ACT20M
Artikel-Nr.:
     2805-1176010000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ACT20M-AI-AO-E-S
EAN/GTIN:
     4032248970094
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Relaismodul
Signalkonverter
Hersteller: WEIDMÜLLER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...70°C
Eingangs-Art 1: 4...20mA;0...20mA;0...10V;0...5V
Ausgangs-Art 1: 0...20mA;4...20mA;0...10V;0...5V
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 114,3x6,1x112,5mm
Wandler-Typ: analoger Signale
Programmier-Art: DIP-SWITCH
Zusatzfunktionen: galvanische Trennung Eingänge / Ausgänge / Versorgung
Herstellerserie: ACT20M
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,17*
€ 102,76*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,86*
€ 103,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 99,09*
€ 117,10*
€ 5,00*
ab € 107,06*
€ 125,96*
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 126,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.