Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 8x22AWG; ungeschirmt; 300V; 305m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 8x22AWG; ungeschirmt; 300V; 305m
Leitungen; Alpha Essential C&C; 8x22AWG; ungeschirmt; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1178C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1178C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 8x0,22
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2576;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 8
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,84mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 8x22AWG
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung ,35 mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
305
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,16774*
€ 1,80535*
305
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,45*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 400,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Pakete
€ 1,80535*
€ 2,14837
pro Paket
ab 915 Pakete
€ 1,59919*
€ 1,90304
pro Paket
ab 1525 Pakete
€ 1,44774*
€ 1,72281
pro Paket
ab 15000,001 Pakete
€ 1,16774*
€ 1,38961
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,16774* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Pakete
Mindestbestellmenge: 305 Pakete ( entspricht € 550,63175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.