Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff; Auf: 291x291mm; D: 25mm; IP54; UL94V-0; FPO 118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff; Auf: 291x291mm; D: 25mm; IP54; UL94V-0; FPO 118
Haube; Kunststoff; Auf: 291x291mm; D: 25mm; IP54; UL94V-0; FPO 118
Artikel-Nr.:
     2805-11884.0-30
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11884.0-30
EAN/GTIN:
     4251823469840
Hersteller: STEGO
Befestigung: 4 eingebaute Schnappmechanismen zur schnellen Montage
Dichtheitsklasse: IP54
Montageabmessungen: 291x291mm
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Tiefe: 25mm
Wandstärke: 1...4mm
Anwendung: für Schaltschränke
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Filtermappe
Passendes Zubehör: 01884.0-00
Filtermaterial: Synthetikfaser mit progressivem Aufbau
Herstellerserie: FPO 118
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,91*
€ 65,28*
€ 8,95*
ab € 53,95*
€ 76,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01884.9-00
ab € 167,32*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
01884.0-00
ab € 153,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.