Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-11AA010-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA010-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: UNI/O
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 100kHz
Einheitspreis: Nein
Max. Zyklenanzahl: 1M
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,307*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.