Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig, kombiniert; NO x3; Hilfsschütze: NC; 110VDC; 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-11BGR0901D110
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGR0901D110
EAN/GTIN:
     8013975083659
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 88mm
Höhe: 58mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 9A
Schütz-Typ: 3-polig, kombiniert
Schützserie: BG
Integrierte Hilfsschütze: NC
Steuerspannung: 110V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 99,58*
€ 143,46*
Frei Haus
ab € 245,05*
€ 307,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.