Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 2,5÷5,5V; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 2,5÷5,5V; 100kHz
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 2,5÷5,5V; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-11LC010-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11LC010-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: UNI/O
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 100kHz
Einheitspreis: Nein
Max. Zyklenanzahl: 1M
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,298*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.