Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2,2uH; 1,9A; 50mΩ; ±20%; Ø5x7,5mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-11R222C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     11R222C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 50mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7,5mm
Betriebsstrom: 1,9A
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1100
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 0,247*
€ 0,357*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 0,496*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.