Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 5A/115VAC; 5A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-11TW1-3D
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     11TW1-3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -65...71°C
Gehäuseabmessungen: 14,6x13,6x18,8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 115V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 29,46mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: TW
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,09*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.