Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 64; a+c; IDC; gerade; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 64; a+c; IDC; gerade; 1,5A
Stecker; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 64; a+c; IDC; gerade; 1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-120-964-435
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     120-964-435
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Serie: HI-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+c
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 1,5A
Max. Spannung: 300V
Elektrische Montage: IDC
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.