Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gerade; 10m; Stecker; 250VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gerade; 10m; Stecker; 250VAC; 4A
Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gerade; 10m; Stecker; 250VAC; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-120004002-10M
Hersteller:
     LUTRONIC
Herst.-Nr.:
     1200 04 002 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LUTRONIC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PVC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V DC;250V AC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 4A
Leitungsfarbe: schwarz
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: 1200
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 19,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,26*
€ 19,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
9912 CPF0
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.