Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 39nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 39nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 39nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12065C393KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C393KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 39nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KGM31BR71H393KT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,24*
€ 102,6256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,80*
€ 102,102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,96*
€ 93,9624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,64*
€ 93,5816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,04*
€ 79,7776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.