Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 680nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 680nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 680nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12065C684K4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C684K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,68µF
Betriebsspannung: 50V
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KAM31GR71H684KU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,60*
€ 172,074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,68*
€ 170,9792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,68*
€ 160,2692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,38*
€ 146,8222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,16*
€ 134,6604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.